曜日別特売
6号 鉢受皿中深型 アイリスオーヤマ 23784994

鉢受皿中深型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
適合号数6号
内容量1枚注文コード23784994品番6号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

鉢を選ばないシンプルなデザインの中深型鉢受皿です。持ちやすく、また適当な深さを取ってありますので水遣りが楽に行えます。

色
ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ180×38
内寸法(mm)
135Φ
適合号数
6号
材質
ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする