曜日別特売

鉢受皿中深型

鉢受皿中深型 - アイリスオーヤマ

鉢を選ばないシンプルなデザインの中深型鉢受皿です。持ちやすく、また適当な深さを取ってありますので水遣りが楽に行えます。

材質
ポリプロピレン
内容量
1枚
全27種類を絞り込む
色
適合号数
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内寸法(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内寸法(mm)
適合号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237849584号ダークブルーΦ120×2890Φ4号
オープン
¥109
¥120(税込)
翌々日出荷
237849675号ホワイトΦ150×33115Φ5号
オープン
¥139
¥153(税込)
翌々日出荷
237849855号ダークブルーΦ150×33115Φ5号
オープン
¥139
¥153(税込)
翌々日出荷
237849946号ホワイトΦ180×38135Φ6号
オープン
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
237850287号ホワイトΦ210×43160Φ7号
オープン
¥179
¥197(税込)
翌々日出荷
237850467号ダークブルーΦ210×43160Φ7号
オープン
¥179
¥197(税込)
翌々日出荷
237850558号ホワイトΦ240×47180Φ8号
オープン
¥239
¥263(税込)
翌々日出荷
237850738号ダークブルーΦ240×47180Φ8号
オープン
¥239
¥263(税込)
翌々日出荷
237850829号ホワイトΦ270×50205Φ9号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
237851079号ダークブルーΦ270×50205Φ9号
オープン
¥279
¥307(税込)
翌々日出荷
2378511610号ホワイトΦ300×53235Φ10号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
2378513410号ダークブルーΦ300×53235Φ10号
オープン
¥329
¥362(税込)
翌々日出荷
2378514312号ホワイトΦ360×58285Φ12号
オープン
¥509
¥560(税込)
翌々日出荷
2378516812号ダークブルーΦ360×58285Φ12号
オープン
¥509
¥560(税込)
翌々日出荷
2378519514号ダークブルーΦ419×64340Φ14号
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
237849334号ホワイトΦ120×2890Φ4号
オープン
取扱い終了
237849424号みかげΦ120×2890Φ4号
オープン
取扱い終了
237849765号みかげΦ150×33115Φ5号
オープン
取扱い終了
237850036号みかげΦ180×38135Φ6号
オープン
取扱い終了
237850126号ダークブルーΦ180×38135Φ6号
オープン
取扱い終了
237850377号みかげΦ210×43160Φ7号
オープン
取扱い終了
237850648号みかげΦ240×47180Φ8号
オープン
取扱い終了
237850989号みかげΦ270×50205Φ9号
オープン
取扱い終了
2378512510号みかげΦ300×53235Φ10号
オープン
取扱い終了
2378515212号みかげΦ360×58285Φ12号
オープン
取扱い終了
2378517714号ホワイトΦ419×64340Φ14号
オープン
取扱い終了
2378518614号みかげΦ419×64340Φ14号
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする