アイリスオーヤマ
鉢受皿中深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークブルー
ダークブルー
ホワイト
適合号数
10号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
12号
14号
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23785134
品番
10号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
鉢を選ばないシンプルなデザインの中深型鉢受皿です。持ちやすく、また適当な深さを取ってありますので水遣りが楽に行えます。
色
ダークブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ300×53
内寸法(mm)
235Φ
適合号数
10号
トラスコ品番
754-9661
材質
ポリプロピレン