アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 受皿
鉢受皿深型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
内寸法(mm)
110Φ
注文コード
23785238
品番
5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
鉢を選ばないシンプルなデザインの深型鉢受皿です。広がりのあるデザインのため、持ちやすくなっています。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ160×46
内寸法(mm)
110Φ
適合号数
5号