※代表画像です

防草・防犯のジャリ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋 ミックス 注文コード23785938 品番40L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

100%リサイクルガラスを高温で溶解、発砲させた軽石状の防草・防犯ジャリです。飛んでくる種の発芽や、地面から生えてくる草の成長を防ぎます。ガラス製で、足で踏むとジャリジャリ音がするので防犯に効果的です。空気層を含み、その保温効果で土の中の温度低下を防ぎます。

ミックス 材質ガラス 使用の目安1m2当たり40L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23785956
2019-07-29
用途:
防草シートの上に敷設
株式会社JSC 様 (建設業・工事業)

約16uの土地に防草シートを敷設し、その上に本商品を敷きました。

尖った石は無く、シートを痛める心配は無かったと思います。重量が軽く、普通の砂利を敷くより後のことを考えると良かったと思います。60Lを7袋分敷きましたが、量的には丁度いい感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする