516013 固まる防草砂 アイリスオーヤマ 23785965 516013 固まる防草砂 アイリスオーヤマ 23785965 516013 固まる防草砂 アイリスオーヤマ 23785965

固まる防草砂

(65件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10L) 注文コード 23785965 品番 516013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。

トラスコ品番435-8805 材質セメント、珪砂、顔料 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70 使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間)24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1につき ¥450 / 税込 ¥495
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
雑草を抜いたところに固める

20s購入し固まる防草砂をやったところ、
一切雑草ははえてこず、草むしりをやらずに助かっている。
今後もまだ引き続き購入し続けて行きたいと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
29126924
2024-08-01
用途:
歩道

簡単に施工出来て使いやすい。
濃い色についてもラインナップに追加してほしい。

対象商品:
23785965
2024-03-11
用途:
自転車の収納用フレーム内の床面に使用
佐々木設計 様 (製造業)

乾きが早くて作業が容易な上に、雨等で床が濡れても吸水してくれるので
使い易いです。

対象商品:
23785965
2022-01-08
用途:
扉の出入り口付近に使用
サービス業

納屋の扉の付近が砂、砂利で草がよく生えて除草にキリがない為、この商品で解決出来ました。

4人が参考にしています
対象商品:
23785965
2021-08-10
用途:
駐車場のインターロッキングの隙間に
教育・研究機関

我が家ぼ駐車場はインターロッキングで施工していますが、ブロックの隙間に草が生えたり、アリが巣を作ったりしていました。草取りは面倒です。そこで、隙間に本商品を入れて固めたいと思い、購入しました。ブロックの上から被せて丁寧にほうきで伸ばして施工しました。色がブラウンとなっていましたが、随分と明るい色だったので、インターロッキングのブロックにも影響しましたが、何とかなりました。インターロッキングの半分は、グレー色なので、残りはグレー色の固まる土を使っていきたいと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
23785965
2021-06-12
用途:
草の除去に
サービス業

手の回らない所の草取りが面倒なので草の除去に使用した訳ですが、セメントを捏ねてするのも大変なので固まる防草砂を使用して楽で良かったです、今は5本分使用して作業は終わっていますが、残りの半分の使用は今は草を枯らしているので草が枯れれば使用します、この暑い時にセメントを捏ねてするのは凄く大変ですよ、防草砂を使用すれば簡単で作業時間も短くて済みます、これで草の除去の楽になります。

5人が参考にしています
対象商品:
23785965
2021-10-05
用途:
物置まわり、花壇まわりを固めています。全部で3カ所。

この2カ月でのべ30袋は使いました。期待以上に硬くなる。セメントと違ってやり直しもできる。

4人が参考にしています
対象商品:
23785965
2021-08-31
用途:
補修工事
T-Co. 様 (卸売・小売業)

思ったより固まるのが早くて使いやすかったです。あとは安価で助かりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする