ゴールデン粒状培養土

(73件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(10L) トラスコ品番829-2357 注文コード23786008 品番GRBA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

軽石配合で鉢底石が不要になりました!
植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。
植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。
乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。

適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど 成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×480×60 トラスコ品番829-2357
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23786008 GRBA-10 23785992 GRBA-5 ゴールデン粒状培養土 アイリスオーヤマ ゴールデン粒状培養土 アイリスオーヤマ 1袋(5L) 579 税込637 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23785992
2022-08-27
用途:
花の植え込み
農・林・水産業

値段はうそをつかないの見本だと思います。小さな苗がみるみるうちに成長します。粒状で保水性、水切れに優れ、肥料も入っているので初心者さんに特におすすめだと思います。成功体験が植物好きにしてくれるはずです。

2人が参考にしています
対象商品:
23786017
2022-10-17
用途:
趣味の園芸

調子の悪い植物などは、この培養土で植え替えし育てると元気になります。
秋の園芸シーズンに大活躍です。

1人が参考にしています
対象商品:
23786026
2022-03-16
用途:
ベビーリーフの種まき。
建設業・工事業

昨秋、プランターにブロッコリー苗を2株植えましたが、ベビーリーフ程度なら根が深く張ることもなく、ブロッコリーの成長を妨げないと思ったので、バラバラと種を蒔きました。粒と粒の隙間に上手に入り込んで成長したベビーリーフは、スーパーで売られているものとは比べ物にならない程、美味しくて新鮮です。

2人が参考にしています
対象商品:
23786017
2022-03-20
用途:
ガーデニング
その他業種

他の土(他メーカーの培養土など)と比較して、実際に植え付けから開花までの様子を見ると水はけや根はりそして成長が目に見えて優れている。最初は「何?これ。土じゃない!」と思いましたが特に大切に育てたい植物には今後この製品を使用すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23786017
2022-06-15
用途:
植物の鉢への植え付け
サービス業

パラパラの良い土ですが、8号鉢に使った所、かなり重くて、水やり後は持ち上げるのに大変でした。水捌けは良いとおもいます。プラ鉢で、転倒しやすいものに使うのはおすすめですが、棚の上段に置く鉢には、重いので、ちょっと考えてしまいますね。でも、植物の成育はとてもよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
23786026
2022-01-31
用途:
家庭菜園のトマトと甘長唐辛子栽培用
運輸・通信業

毎年購入しています。野菜の苗をこの土をたっぷり入れたプランターで育てています。扱い易くて野菜がよく育ちます。何度目のリピートかわからなくなりましたが、とても良い土なので安心して購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
23786026
2022-03-20
用途:
鉢植えの用土
建設業・工事業

ペレットの培養土が欲しくて購入。粒が硬いので使い勝手が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
23786017
2022-04-26
用途:
鉢植え
製造業

とても通気性が良さそうな感じです。保水による色の変化が顕著で分かりやすいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする