チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形クッション(-) ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°使用流体空気リード線(m)3取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数1オートスイッチ品番A93オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付