MS-386 マグネット粘着シート SONIC(ソニック)[文具] 23786385 MS-386 マグネット粘着シート SONIC(ソニック)[文具] 23786385

マグネット粘着シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23786385 品番MS-386
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

はく離紙に方眼が印刷されてますので、ハサミなどで簡単カット。
粘着剤付面に掲示物を貼り、磁石面をスチール面にピタッ!
ハサミやカッターで自由に切れます。
ポスター・オフィスやご家庭でのメモ止め等に便利です。

シートサイズ(mm)100×300 材質異方性マグネットシート 質量(g)138 シート厚さ(mm)1.2 商品タイプ粘着テープ付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする