超強力マグネットフック 1.5kg

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23786437 品番 MG-740-D
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。

特性超強力 耐荷重(kg)(垂直方向)約1.5、(水平方向)約1 材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール 寸法(mm)40×49×21 主要材質本体=ABS・POM フック=スチール マグネット=超強力マグネット フック自在回転 耐荷重(g)1000〜1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
部品の整理
教育・研究機関

フックの掛ける部分の長さが分からないので取り敢えず買ってみた。
高さがフックの部分だが壁からフック先端の長さの様だ掛ける部分は8〜9o位だった。
横からの図で表記して欲しい。

対象商品:
23786412
2018-07-13
用途:
現場掲示物の吊下げ時
今田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

商品の使い勝手としては、良い。

使えば使うほど、マグネット部分のゴム?がぼろぼろ取れていくが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする