イベント吊下げ名札

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 23786543 品番 VN-343-W
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ちょっとしたイベントから大量に使用する展示会に最適。
ちょっと大きめなサイズで、ヒモの色で色分けができます。

仕様中紙なし 材質表示面/PO、紐/PET サイズイベント 内寸(mm)109×93 ひも長(cm)100 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23786552
2024-05-17
用途:
講演会イベント用に
教育・研究機関

透明ホルダー部は厚みのある柔らかい素材で表裏共に透明なタイプでした。
ストラップ紐はいくつかの色バリエーションあるのでgroup分けに便利です。A4を6切したカードを入れることができました。とても良い品だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
23786543
2023-05-24
用途:
会合
学校法人早稲田大学 様 (教育・研究機関)

高分子の厚さは思ったより厚く,しっかりした作りで再利用可能です。

対象商品:
23786543
2022-08-10
用途:
展示会
サービス業

繰り返し使用できそうなくらい、思っていたよりもしっかりしていて安心できました。

1人が参考にしています
対象商品:
23786586
2019-12-18
用途:
大会の選手・監督・役員等のIDホルダー
青森県立八戸西高校 様 (教育・研究機関)

首下げひもが色違いで仕分けに手間が省けたのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
23786586
2017-05-07
用途:
受講生の名札

使い捨てのつもりだったのですが、値段の割にしっかりしてい流ので、回収してまた使うことにしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする