カラーイベント吊下げ名札

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 23786638 品番 VN-849-G
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一目で分かる色分け。
イベントや展示会に最適。

材質表示面/PP(不織布)、紐/ナイロン 寸法(mm)104×83(最大収納寸法 94×63) サイズイベント アズワン品番64-8824-86 ひも長(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23786595
2019-05-15
用途:
イベント時の名札用に
Quattro 様

イベント時に名刺を入れて交流に役立つよう入手したのですが、肝心のクリア部分がほぼ文字が見えないほど曇ってて、返品を希望しましたが「表面に凹凸が感じられる商品となっており見えにくいと感じられる場合がございます。」っとの事で不可でしたが、間違いなく使い物にならないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23786613
2016-09-30
用途:
セミナーの名札ケース
教育・研究機関

名札ケースの値段が高いと,セミナーの後に回収したりしますが,
安いので回収をしなくても気になりません。
色もきれいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする