SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 吊り下げ名札
IDカード用 吊下げ名札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
23786692
品番
NF-455-R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
見た目がスッキリ!大切なIDカードを守る工夫にも注目。
落下防止機能
簡単な開閉クリップ
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
色
赤
材質
表示面/ポリオレフィン系樹脂、クリップ/R-PC、安全調整パーツ/R-PP、紐/R-PET
サイズ
IDカード
中紙サイズ(mm)
96×64(A7対応)
アズワン品番
64-8823-15
ひも長(cm)
約90
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
1