バンジー丸ゴム

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23786997 品番 HR-1610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

両端にフックの付いた丸ゴムです。
フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
荷物の簡易結束
ブルーシートの固定など
幅(mm)約10 長さ(m)約0.5 フック口開き(mm)約21 フック両端フック仕様 材質(フック)スチール 材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 ロープ長さ(m)約0.5
注意
※本製品は天然ゴムを使用している為、長時間紫外線に当ると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※人に向けての使用はしないで下さい。
※それ以上伸びない長さの8割を超えて使用しないで下さい。
※長時間使用したまま放置しないで下さい。破損の恐れがあります。
※ゴムコートのほつれ、切れ、フックが傷んでいる等の破損が生じた場合は使用しないで下さい。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※子供の手が届かない場所に保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
上から軽いものをぶら下げるのにつかっています。
株式会社伊藤技研 様

工具などを上から吊り下げて使うのにとても便利です。

2025-04-28
用途:
商品の固定
サービス業

伸縮性や強度に関しては申し分ないです。安価なものと比べると品質が結構しっかりしている為、長期的に使用することを考えるとこちらの方が結果的に安く済むのではないかと思います。
ただ、求めていたサイズが一部なかったので、サイズのバリュエーションがもう少し欲しいです。

対象商品:
23787042
2024-09-12
用途:
釣道具をキャリーで運ぶ時
ヴィラ・ウイング 様 (不動産業)

釣道具をキャリーで運ぶ時使用するがゴム部分が数回氏としただけで伸びてしまいすぐに使い物にならず破棄していましたが今回このメーカのものは逆にゴム部分がかなりしっかりしていて長く使用できると思い満点にしました。

対象商品:
50289716
2023-04-05
用途:
商品の転倒防止

丈夫でしっかりしているので、色々な長さで便利に使用しています。2mの長さの物はあまりないので、重宝しています。

2024-10-24
用途:
レッカーの道板の先端部の折りたたんだ所の固定。
運輸・通信業

1ヶ月もたない 伸びきってしまい粗大ゴミになってしまいました。ゴムチューブ Jフックが 欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
23786997
2022-11-10
用途:
バイクの荷物固定
製造業

バイクの荷物固定用で、重量がある荷物に使用しています。しっかりしているので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
23787024
2022-07-12
用途:
トラック運送時、コンパネを固定する時
共栄運輸 様 (運輸・通信業)

金具付きのゴムは、ありそうで、なかなか
ない。しかも、70センチというコンパネを固定するのに丁度いい長さがあるのがありがたい。欲を言えばゴムの色の種類がもう少し有れば良い。

対象商品:
23787024
2024-01-10
用途:
レッカーの道板の先端部の折りたたんだ所の固定。
運輸・通信業

3か月ぐらで駄目、チューブ状のゴムで長さ75p位。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする