HR-1662 バンジー平ゴム 三友 23787137 HR-1662 バンジー平ゴム 三友 23787137 HR-1662 バンジー平ゴム 三友 23787137 HR-1662 バンジー平ゴム 三友 23787137

バンジー平ゴム

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23787137 品番 HR-1662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

両端にフックの付いた平ゴムです。
フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
平たいゴムを3本重ねて1本のバンジーゴムになっており、それぞれを広げることで扇のような止め方ができます。

用途
荷物の簡易結束
ブルーシートの固定など
幅(mm)約9 ロープ長さ(m)約0.3 材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
注意
※本製品は天然ゴムを使用している為、長時間紫外線に当ると劣化し、伸びてしまう場合があります。
※人に向けての使用はしないで下さい。
※それ以上伸びない長さの8割を超えて使用しないで下さい。
※長時間使用したまま放置しないで下さい。破損の恐れがあります。
※ゴムコートのほつれ、切れ、フックが傷んでいる等の破損が生じた場合は使用しないで下さい。
※ゴムの油分の浸透により、色移りする場合があります。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
※子供の手が届かない場所に保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
バイクの荷台に使用
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

海外製のバイクの為、ネットのフックをかける場所がない為、2点止めでゴムが開いて荷物を留められるのがとても良いです。これは、素晴らしい。

対象商品:
23787146
2022-06-23
用途:
バイクのリアシートにショルダーバッグを固定

太目の丸バンジーコードからこちらに替えてみました。こちらのほうが伸縮も柔らかく着脱しやすい。くくりつけたあとで広げてばらけさせてます。柔らかい分固定力が不安でしたが、高速走行でもビクともしません!シートにくぼみ痕もつかなくなりました。劣化は多少早い可能性ありますが、こっちを使い続けますね。

対象商品:
23787155
2019-03-05
用途:
車載工具の固定
建設業・工事業

製品は満足なのだが、長さのバリエーションを増やしてほしい。今回0.3mと0.6mの間の長さが欲しかったのだが、無かったため0.6mを購入したが、少し張力が弱く感じる。でもこれは長さの問題で製品自体は問題なし。長さのバリエーションを検討してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23787216
2018-11-28
用途:
台車で搬入
建設業・工事業

普通のゴムロープよりも上、左右固定出来て良いです。

対象商品:
23787128
2018-09-03
用途:
荷積

簡単に手に入りそうで、手にはいらなかったでした。
見つかってよかったです。

対象商品:
23787164
2018-12-10
用途:
機器不使用時の転倒防止
その他業種

商品説明に伸張80%以内で使用との記載がありました。80%伸張時の長さを記載いただけると有り難い。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする