三友
三友の バイク用アクセサリー
三友の ネット・コード・フック
三友の コード・ロープ・ベルト
ゴムロープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23787347
品番
HR-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。
用途に応じてお使いいただけます。
用途
荷物の簡易結束
ブルーシートの固定など
材質
ゴム:合成ゴム
被覆:ポリエステル
フック:66ナイロン
ロープ長さ(m)
約1.0
太さ(Φmm)
6
種別
A
タイプ
両端フック
注意
※人に向けての使用はしないで下さい。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。