ゴムロープ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23787383 品番 HR-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。
用途に応じてお使いいただけます。

用途
荷物の簡易結束
ブルーシートの固定など
材質
ゴム:合成ゴム
被覆:ポリエステル
フック:66ナイロン
ロープ長さ(m)約1.0 太さ(Φmm)6 種別C タイプ片側フック
注意
※人に向けての使用はしないで下さい。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
船舶備品の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

フックは鉄芯入りでは無いので、炎天下で伸びてしまった。

対象商品:
23787365
2024-04-29
用途:
商品の運搬時の抑え

特にありません。ちょっと短いなと思ったけど、何とか工夫しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする