平型ヒューズ電源(2股)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23799134 品番 2045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる
ポータブルナビ
レーダー探知機
ドライブレコーダーなどの電源取り出しに
ヒューズボックスの平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる

使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下 許容電流(A)20 付属品管ヒューズ10A 適合20Aヒューズから10Aまでの電源が取れる 付属コードAVSS1.25sq

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23799134
2022-07-23
用途:
ドライブレコーダー取り付け時のヒューズ電源取り出し用
建設業・工事業

ドライブレコーダー取り付け時のヒューズ電源取り出し用のにて使用。
二股でも問題なく使用できました。
また購入しようと思います。

対象商品:
23799116
2017-10-26
用途:
電源取出し

簡単に電源がとれるので作業効率が良いです。
2股なので纏めて作業でき重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする