ミニ平型ヒューズ電源(2股)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23799168 品番 2042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる
ポータブルナビ
レーダー探知機
ドライブレコーダーなどの電源取り出しに
ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる

使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下 許容電流(A)20 付属品管ヒューズ10A 適合20Aヒューズから10Aまでの電源が取れる 付属コードAVSS1.25sq

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23799143
2025-10-08
用途:
自家用車のオーディオ電源を取る
サービス業

商品は問題なく使用できました。2口電源が取れるのは助かります。

2024-12-20
用途:
ドラレコ取り付け

ドラレコの電源を取るために検電ドライバーと共に購入しました。ヒューズホルダーにどちら向きに挿すか、考えが分かれると思います。メーカーサイトや動画サイトをご覧になり判断ください。私は上流側から取ることにしました。
製品はしっかりと作られていて安心できますが、ヒューズが切れると交換が必要です。

対象商品:
23799143
2023-09-15
用途:
クルマの電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

分岐二股なのが良い。
作りもしっかりしてて使いやすい。

対象商品:
23799152
2020-10-07
用途:
クルマのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

クルマに装置しました、すぐ使えるました
いい商品です。

対象商品:
23799168
2020-02-28
用途:
車の電源の増設

車の電源増設用に購入しましたが、間違いない商品です。おすすめです。

対象商品:
23799152
2018-06-15
用途:
仕事で
ワタナベ自動車修理工場 様

アクセサリー電源の取り出しが便利になりました。オーディオやナビを外すのは気を使いますからね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする