低背ヒューズ電源(2股)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23799177 品番 2046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる
ポータブルナビ
レーダー探知機
ドライブレコーダーなどの電源取り出しに
ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる

使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下 許容電流(A)10 付属品管ヒューズ5A 適合10Aヒューズから5Aまでの電源が取れる 付属コードAVSS0.75sq

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23799186
2024-11-14
用途:
電源取り出し
飲食業

エーモンなので安心して使えます。モノタロウは早くて安くて助かっています。

対象商品:
23799186
2021-11-21
用途:
車の電装機器の電源取り出し
藤嶋製麺所 様 (卸売・小売業)

安定のエーモンを安く購入できました。
色んなサイトがありますが安定の「モノタロウ」での購入は早くて安くて助かっています。

対象商品:
23799186
2019-05-01
用途:
電源取り出し
その他業種

電源の取り出しが簡単で、2股という所がとても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする