2048 低背ヒューズ電源(2股) エーモン 23799195

2048 低背ヒューズ電源(2股) エーモン 23799195
2048 低背ヒューズ電源(2股) エーモン 23799195
2048 低背ヒューズ電源(2股) エーモン 23799195
2048 低背ヒューズ電源(2股) エーモン 23799195
2048 低背ヒューズ電源(2股) エーモン 23799195

低背ヒューズ電源(2股)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
許容電流(A)20
使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下
DC12V120W以下/DC24V240W以下
DC12V60W以下/DC24V120W以下
内容量1個注文コード23799195品番2048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる
ポータブルナビ
レーダー探知機
ドライブレコーダーなどの電源取り出しに
ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる

使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下許容電流(A)20付属品管ヒューズ10A適合20Aヒューズから10Aまでの電源が取れる付属コードAVSS1.25sq
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23799186
2024-11-14
用途: 電源取り出し
飲食業

エーモンなので安心して使えます。モノタロウは早くて安くて助かっています。

対象商品 : 23799186
2021-11-21
用途: 車の電装機器の電源取り出し
藤嶋製麺所卸売・小売業

安定のエーモンを安く購入できました。
色んなサイトがありますが安定の「モノタロウ」での購入は早くて安くて助かっています。

対象商品 : 23799186
2019-05-01
用途: 電源取り出し
その他業種

電源の取り出しが簡単で、2股という所がとても重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする