omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の 温度調節器(デジタル調節計)
omron(オムロン)の 温度調節器その他関連用品
温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23808278
品番
ES2-THB-N
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
出力
湿度/DC1〜5V(湿度0〜100%に対して)、負荷インピーダンス100kΩ以上(形E5CC/E5EC/E5ACシリーズを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください。)
温度出力:Pt100 : 3線式
種別
温湿度センサ
電源電圧(V)
DC24(湿度センサ部)
ケーブル長(m)
(伝送)5
温度測定範囲(℃)
0〜55
湿度測定範囲(%)
20〜95
仕様
-
質量(g)
約39(ケーブル除く)
保護構造
IP20
温度センサー
白金測温抵抗体
湿度センサー
高分子抵抗式
消費電流(mA)
4以下
使用湿度範囲
相対湿度95%以下
使用周囲温度(℃)
0〜55
周囲湿度(%RH)
保存:相対湿度95以下
JISクラス
JISクラスB(B級)
保存温度範囲(℃)
-20〜+60
許容電圧変動
電源電圧の85〜110%
湿度測定精度
±3%(25℃、 40〜80%)
注意
※湿度センサモジュール( ES2-M-N形)は、交換用です。ES2-HB-N/-THB-Nには1個付属しています。
※ご使用時は付属の湿度センサモジュールを必ず取り付けてください。 モジュールが取り付けられていない場合、または取り付け不完全の場合、湿度出力がDC5.5V程度出力されます。