アンティーク ブラックボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23808558 品番 LNB185
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。
つや消し仕上げで文字がみやすい!
木の素材感をいかしたアンティーク仕上げ。
マグネットもOK!写真や装飾などに。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)170×260 付属品蛍光ボードマーカー(中字/白インク)1本、マグネット(直径20mm)2コ、吊り下げ麻ヒモ(50cm)1本、吊り下げ金具2コ、ビス2コ 仕様タテ・ヨコ両用 材質ボード面:スチール(つや消し仕上げ)、フレーム:ラバーウッド、裏面:ファイバーボード サイズA4サイズ 質量(g)300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×300×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23808558
2023-01-25
用途:
スナックのワインの商品を掲示板のように使用
製造業

とても良いです。お洒落で趣が出ました。
お客さんの評判も上々です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする