アンティークA型ブラックボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23808576 品番LNB102
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2方向からアピール!
お店やレストランの店頭にピッタリ!
お店などの前の通りを行き交う人々の目に入りやすい角度で告知アピールはできる ブラックボードです。
片づける際には、フラットにたたんでしまえ床巾をとりません。

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)440×590 付属品蛍光ボードマーカー(中字/白インク)1本 材質ボード面:スチール(つや消し仕上げ)、フレーム:ラバーウッド、裏面:ベニヤ サイズ 質量(g)4100(ボード本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×855×最大650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする