つや消しブラックボード

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23808917 品番 LNB25
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マーカーでもチョークでも書き消し可能!水拭き消字。
つや消し仕上げで文字がみやすい!
マグネットもOK!写真や装飾などに。

グリーン購入法適合 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)498×389 付属品チョークパステル(ホアイト/ピンク/イエロー各1本)、ボードに吊り下げ用ヒモ付(2ヶ所) 仕様タテ・ヨコ両用 材質ボード面:スチール、フレーム:PP、芯材:段ボール、裏面;黒ボール紙 サイズA2 質量(g)740(梱包材含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×420×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23808908
2025-06-16
用途:
発電機メンテナンスの工事写真撮影
建設業・工事業

マグネットも使用でき、専用のクレヨンみたいなチョークは
水拭きできれいに消せて使い良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする