※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80G

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)3100 配管形式(G) 集中配管形 注文コード23811988 品番MY1B80G-3100
参考基準価格(税別)¥492,910 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・配管形式など80種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)3100 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする