- パワーテック 防水&防さび保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部 23815925 - パワーテック 防水&防さび保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部 23815925 - パワーテック 防水&防さび保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部 23815925 - パワーテック 防水&防さび保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部 23815925 - パワーテック 防水&防さび保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部 23815925

パワーテック 防水&防さび保護コート剤

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 23815925 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

塗れば水を玉状に弾く!
本格的な防水・防さびのDIY商品です。
この一缶で防水から防さびが同時にできます。
さらに水性だから扱いもカンタン。
鉄部・コンクリート・木部・等様々な用途に使用できます。

乾燥後透明 成分アクリル・スチレン共重合体および水 特性防水、防さび 用途トップコートから下地まで。トタン屋根、鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも。 塗り面積(m2)約5.6 主な用途木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
注意
※池やプールなど常に水の浸かるところでは使用しないでください。
※水以外で薄めないでください(変質します)。
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※塗り面積は、最初2倍に薄め1回塗り、その後原液を2回塗りした標準の場合。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。

商品説明動画

パワーテック防水&防錆保護コート剤  基本塗り方 動画
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23815934
2021-08-16
用途:
屋上防水他
大鼓 様 (飲食業)

初心者でも簡単に塗れました。透明なので使いやすいです。
しっかりと水を弾いてくれてます。

対象商品:
23815934
2021-06-01
用途:
漏水防止
テンダー管理 様 (不動産業)

古い建物で側溝及び排水枡に防水セメントを塗りその上から本品を説明書通り施工しました。
防水が強固な物になりました。

対象商品:
23815925
2018-12-26
用途:
駐車場の天井の結露防止に
KMマシンワークス 様 (製造業)

まだ一度塗しかしていないけど、結露は防止できている様子です。
取説に、1:2と書いてあったのでやってみたら結構さらさら。
実は1:1でも良かったみたいです。
ちょっと勘違いする書き方だったと思います。

対象商品:
23815916
2017-12-15
用途:
防錆、下地塗装
桃原製作所 様

水性で乾燥も早く用具洗いも水道水でOKなのが助かります。
プロ仕様品もあり今度使ってみます。

対象商品:
23815934
2020-10-06
用途:
家屋のメンテナンス

ベランダの敷砂利の固定用として塗布、新築時の感じに戻りました。j

1人が参考にしています
対象商品:
23815925
2016-07-03
用途:
プレハブ屋根トイの防水
建設業・工事業

夏場、乾燥2時間で硬化のところ4時間で夕立。入り隅が硬化不良でしろくのこる。新潟のこの時期の使用は厳しかった…

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする