- パワーテック 壁面専用保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部 23816004 - パワーテック 壁面専用保護コート剤 丸長商事 パワーテック事業部 23816004

パワーテック 壁面専用保護コート剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 23816004 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

和室の綿壁・砂壁にペンキを塗りたい時に!
壁専用保護コート剤(水性) 綿壁・砂壁が超耐水壁に!
さわると、ばらばら落ちる全ての内壁を解消!
綿壁、砂壁、じゅらく壁が、シーラーと違う保護力でペンキが簡単に塗れる!
外部しっくい壁が耐水壁に!(汚れに強く、風雨にも強く仕上がる)

乾燥後透明 成分アクリル・スチレン共重合体および水 特性浸透性耐水、和室壁の落下防止、しっくい下地、塗装下地。 用途和室の綿壁や砂壁にペンキを塗りたい場合にご使用できます。 塗り面積(m2)約7.5 主な用途内壁、和室壁、しっくい壁、木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物
注意
※水以外で薄めないでください(変質します)。
※冬季・雨季等は、壁材に吸い込ませた材料の乾燥に日数が必要となります。壁材の色合いも濃くなりますので、必ず試し塗りを行って下さい。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。
※ご当地の壁材、左官方法、素材の厚み等により必要量が異なります。

商品説明動画

パワーテック 超耐水 和室壁の保護 落下防止 塗り方
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23815995
2025-11-12
用途:
実家の砂壁の補強
サービス業

築50年の実家の砂壁に使用。
かなり吸い込んだのでムラができ2度塗り必須でした。
たっぷり余分に購入されることをおすすめします。

ニオイはあります。

2025-03-14
用途:
内装作業に使用

砂壁が簡単に固まるので使い勝手がいいです。みるみる液体が吸い込まれるので多めに(計算の2倍)あった方が良いと思います。

対象商品:
23815995
2022-05-12
用途:
じゅらく壁の砂落ち止めと室内用水性塗料の下地
金融・保険業

製品説明にある通り、落ちていた砂が固まります。壁がよく吸うので一様に塗るのはちょっとコツがいります。隅を刷毛塗りするときに厚塗りしすぎると、上塗りの塗料の仕上がりがそこだけ光るようになるので注意。
動画のように真ん中から塗り始めることはさけたい。
それと粘度が低いのでマスキングはしっかりしないと浸みていき、木の部分にあとがつきます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする