- グリーンコート 防水&防さび中塗り材 丸長商事 パワーテック事業部 23816117 - グリーンコート 防水&防さび中塗り材 丸長商事 パワーテック事業部 23816117 - グリーンコート 防水&防さび中塗り材 丸長商事 パワーテック事業部 23816117

グリーンコート 防水&防さび中塗り材

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 23816117 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベランダ・屋上・壁面・トタン屋根の防水に!
擦り、重圧、ねじれ、伸び、曲げに強い。
中塗り材。アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
水性だから使用後も水洗いでき後片付けも簡単!

グリーン 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン 特性防水中塗り材 用途寒冷地や曲げ、伸びにも強い防水・防さび保護に。 塗り面積(m2)約5.6 主な用途ベランダ防水、陸屋根防水、トタン防水防さび 乾燥時間(時間)夏場約2時間、冬場10時間です。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
注意
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※本製品は薄めずそのままご使用ください。
※アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
※他の材料と混ぜないでください。
※道具は使い分けてください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。

商品説明動画

グリーンコート 塗り方 動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする