- グレーコートプラス 上塗り保護コート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816153 - グレーコートプラス 上塗り保護コート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816153 - グレーコートプラス 上塗り保護コート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816153

グレーコートプラス 上塗り保護コート材

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 23816153 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。
原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。
水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。

用途
グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。
トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。
乾燥後透明 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン 特性防汚、防水、耐久向上、防錆 塗り面積(m2)約11 主な用途屋根、トタン、外壁 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
注意
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※本製品は薄めずそのままご使用ください。
※アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
※他の材料と混ぜないでください。
※道具は使い分けてください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。

商品説明動画

グレーコート 塗り方 動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする