丸長商事 パワーテック事業部
丸長商事 パワーテック事業部の 屋根/瓦/トタン用
丸長商事 パワーテック事業部の 屋根
グレーコートプラス 上塗り保護コート材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
23816162
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
グレーコート・グリーンコート用の上塗り保護材、塗布することにより、強化耐久・汚れ防止効果がUPします。
原液は乳白ですが乾燥すると透明になります。
水性なので作業性が良く、後片付けが簡単。
用途
グレーコート・グリーンコートの強化耐久保護として。
トタン屋根の強化防錆防水保護の下地材として。
色
乾燥後透明
成分
スチレン・アクリル酸エステル共重合体 水性エマルジョン
特性
防汚、防水、耐久向上、防錆
塗り面積(m
2
)
約50
主な用途
屋根、トタン、外壁
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
注意
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※本製品は薄めずそのままご使用ください。
※アンダーコートを下地材、グレーコートプラスを上塗り保護としてお使いください。
※他の材料と混ぜないでください。
※道具は使い分けてください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。
商品説明動画
グレーコート 塗り方 動画
参考になった