- パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816257 - パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816257 - パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816257 - パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816257 - パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816257 - パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 23816257

パワーテック スベリ止めコート材

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5kg) 注文コード 23816257 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適
水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め

グリーン 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 塗り面積(m2)約5 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30〜60分、冬場60〜120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
注意
※プール、浴槽、池等には使用できません。
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い日、風の強い日は塗布作業は避けてください。
※塗装面が濡れていたり湿っていると乾燥が遅れ、塗装異常の原因となります。十分に乾燥してから塗ってください。
※塗り面積の表示は、素材・気象条件・薄め方・塗り方によって異なります。

商品説明動画

すべり止めコート材 グレー・コンクリート土間のメンテナンスYouTube
この動画は、6人が参考にしています。
パワーテック・スベリ止めコート材単ハシゴの安全対策!YouTube
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23816232
2025-12-05
用途:
防滑塗料として

水性なので扱いやすい
欠点は最初、容器内の防滑剤が
よく溶けていなくて固まっている
冬場は、なかなか溶けなくて困った

2024-10-30
用途:
裏口スロープ
医療・福祉・介護関連業

施設の裏口の木製スロープが壊れたため購入しました。
使用感は木材の表面が想像以上にザラザラしていてすべり止め効果は抜群に
あると思います。
この商品を購入して当たりでした。

2024-09-17
用途:
スベリ止め塗装
株式会社サンキュウ・トランスポート・東京 様 (運輸・通信業)

車輛の踊り場の滑り止めとして購入しました。
水性とあったのて耐久性が気になりますが、実は以前にも購入して使用しているのですが、未だに効果があり問題ありません。(3年以上前)

対象商品:
23816232
2024-05-28
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

玄関床が雪で滑るのでこの滑る留め塗装を施工しました。雪の付いた靴でも滑ることがなく快適でした。

対象商品:
23816232
2023-04-17
用途:
工場内 車両スリップの危険がある場所の滑り止め
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

乾燥に時間がかかるのは、使用条件等で見ていたので、わかっていたつもりですが、思いのほか乾燥するのに時間がかからない印象を受けました。
塗りたてなので、摩耗性が不透明ですが、車両総重量8t未満の車では効果ありでした。

1人が参考にしています
対象商品:
23816284
2022-11-18
用途:
鉄骨階段の踏面への塗装
有限会社ワーク・リペア 様 (建設業・工事業)

滑り止め効果抜群、塗り易い水性で塗りムラにならず奇麗に仕上がります。
お勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
23816223
2023-03-18
用途:
自治会の事務所入口がバリアフリーの斜面となってまして、ここの滑り止めに使用しました。
その他業種

塗料に滑り止め材が沈殿して入っているので、簡単に攪拌出来ず、ヘラを使用し攪拌しました。それでも粒が残るので、皿に塗料を入れ、ロールハケで更に粒を無くして使用できました。一缶で1平米でした。

1人が参考にしています
対象商品:
23816284
2022-06-01
用途:
トレーラーの荷台
自動車・二輪車・自転車関連業

牽引トレーラーの荷台に塗布。下地が縞板だったので非常に滑りやすかったが、塗布後は靴底が削れるかと思うほどの効果ありました。耐久性も特に気にならないレベルです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする