曜日別特売
MY3A63-1500-M9PW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A63 SMC 23816775

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1500シリンダ内径(Φmm)63注文コード23816775品番MY3A63-1500-M9PW
参考基準価格(税別)¥144,980販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1500作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする