※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A63
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2050
シリンダ内径(Φmm)
63
注文コード
23816854
品番
MY3A63-2050-M9B-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥167,200
この商品は
ストローク・シリンダ内径・チューブ内径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
2050
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(A) ショットタイプ (ラバークッション)
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23816854
MY3A63-2050-M9B-XB11
12554267
MY3A63-2050-M9B
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC
1個
¥
169,800
税込
¥
186,780
品番が変更になりました