※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A63

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2220 シリンダ内径(Φmm)63 注文コード23816915 品番MY3A63-2220-A93-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥173,700
この商品はストローク・シリンダ内径・チューブ内径など39種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)2220 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23816915 MY3A63-2220-A93-XB11 12554276 MY3A63-2220-A93 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 1個 179,800 税込197,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする