※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A63
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2450
シリンダ内径(Φmm)
63
注文コード
23816949
品番
MY3A63-2450-A93L-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥182,800
この商品は
ストローク・シリンダ内径・チューブ内径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
2450
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(A) ショットタイプ (ラバークッション)
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23816949
MY3A63-2450-A93L-XB11
12644628
MY3A63-2450-A93L
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC
1個
¥
189,800
税込
¥
208,780
品番が変更になりました