ジョルディックセフティDX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23823652 品番 SCDX-230
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。

ネイビー サイズ(cm)23 足幅2E トラスコ品番790-1275 質量(kg)1.64(26.0cm) 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)820(26cm) 機能耐滑性、吸汗メリヤス 材質(インナー)メリヤス 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧迫性荷重(kN)15 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37080136
2023-06-23
用途:
現場作業員が雨天時に利用しています
サービス業

定番品です。お安い長靴に比較して丈夫で長持ちします。やはりメーカー物は違いますね。

対象商品:
37080075
2016-01-21
用途:
配達、など
自動車・二輪車・自転車関連業

ジョルディックの鉄芯無しタイプを4〜5年使用して、耐久性が良かったので、今回つま先鉄芯入りを購入。
欠点といえば、2E幅なので、3E〜4E幅にしてほしいです、普段のサイズより1〜2サイズ大きいのを購入をお勧めします。
今回の鉄芯入りは、いつものサイズにした為、幅がきつかったです。
(考えてみれば鉄芯入りなので(柔軟性ないので)、芯無しと同じサイズで購入したのが失敗でした。履けないほどきつくなかったので、履いてます。)
幅が3Eなら、☆5つです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする