ビストロ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23828814 品番 10075
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

クロックスでワークシーンを足元から快適に。
飲食店の厨房で働く方々に”疲れにくさ”と安全性を提供するシューズです。
水、油で濡れた床でも滑りにくい構造。
水洗い
デコクロ対応

サイズ(cm)24 white 材質クロスライト樹脂90%・ゴム10% 用途厨房・ホール 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23828893
2025-05-30
用途:
厨房用
飲食業

クロックスは幅広ではきやすい。
あと、厚底にしてくれると水も入りにくいし、背も高く見えます。

対象商品:
23828936
2024-01-22
用途:
調理時
飲食業

履きやすいし楽です、滑らないしオシャレでおすすめです。

対象商品:
23828805
2022-07-18
用途:
製造室内での履き物として
製造業

歩きやすく、足も疲れず良い感じです。夏は少し蒸れる気がします。

対象商品:
23828805
2018-10-25
用途:
厨房の作業時に使用。
鶴山館 様 (サービス業)

CROCSの色が清潔感のある白でとても気に入っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする