PPC8-02-HN チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 23831097

PPC8-02-HN チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 23831097
PPC8-02-HN チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 23831097

チューブフィッティング PPタイプ ストレート

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード23831097品番PPC8-02-HN
参考基準価格(税別)¥484販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状ストレート使用流体水/空気/薬品材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)HNBR最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 腐食液体使用カ所の継手として
ノースダイヤモンドテクノロジー

比較的安い樹脂製の継手で耐久性も普通に良い。オゾン水に使用しているが低濃度なら使用可能。高濃度オゾン水は基本的にPPは不適です。

対象商品 : 87924146
2023-12-31
用途: 製造設備の製作

製造設備製作で、ビールわ充填、流してますが、問題ありません。アルカリ洗浄、酸性殺菌剤も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする