- 200万ユーザー突破記念Tシャツ モノタロウ. 23834782

※着用例

200万ユーザー突破記念Tシャツ

(99件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23834782 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

数量限定販売

種別Tシャツ レッド、デイジー、グリーン、ロイヤルブルー、杢グレー、ライトブルー、ホワイト サイズL タイプ名入れ不可 混率(%)綿100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 着丈(cm)71 身幅(cm)54 ポケットなし
注意
※色の指定はできません。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23834782
2018-06-18
用途:
作業用
製造業

着心地も良く、何度も洗っていますが首周りもシッカリしていていい感じです。

対象商品:
23834773
2018-05-06
用途:
日常使用

綿なので、肌触りがよく着心地がいいです。汗吸いもいいです。

対象商品:
23834773
2018-03-09
用途:
仕事に
ガレージ560 様

安価で仕事着に重宝しています。サラッとした汗吸収も物も作って下さい。

対象商品:
23834773
2018-01-13
用途:
日常作業着

縫製にも問題はなく良いものと思っています。
長袖も欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
23834782
2018-05-01
用途:
自家用

無料だったのでもらいました。作業用に使っています。

対象商品:
23834798
2018-04-27
用途:
特記なし
ゼオン山口株式会社 様 (製造業)

ただだったので
3Lが欲しかったのですが
有りませんでした。

対象商品:
23834798
2017-05-27
用途:
普段用

非売品をいただいたのでDIYするような仲間に会うときに自慢しています。

対象商品:
23834798
2017-05-24
用途:
普段着
その他業種

商品を購入して無料で貰える。
再度、同じ様な企画をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする