MTB5K M厚替刃 オルファ 23834816 MTB5K M厚替刃 オルファ 23834816 MTB5K M厚替刃 オルファ 23834816

M厚替刃

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 注文コード23834816 品番MTB5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥262
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い新規格サイズが替刃(M厚)です。
中型サイズで刃厚0.45mmの刃はブレが少なく、薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現します。

刃幅(mm)12.5 材質(刃)合金工具鋼 刃長(mm)83.3 適合本体万能M厚型/万能M厚型 イエロー(文具専用)/万能M厚型 ピンク(文具専用)/万能M厚型 ブルー(文具専用)/カッター挽き廻し鋸 質量(g)55 トラスコ品番792-0873 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※替刃の交換の際は十分ご注意ください
※刃物ですから取扱いに注意してください
※幼児の手の届かない所に保管してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31244537
2024-10-20
用途:
紙をカットするとき
建設業・工事業

薄くもなく厚くもなくちょうと良い厚さです。
少し厚い紙を切るのに重宝してます。

対象商品:
23834816
2021-12-05
用途:
内装DIY
サービス業

オルファの本体と同時購入しましたが安価で良いと思います。

対象商品:
23834816
2021-05-01
用途:
電気工事
建設業・工事業

商品紹介「強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い新規格サイズが替刃(M厚)です。」との事。
ま・さ・に、その通りです。使い勝手が良すぎます。
使用用途によりますが、刃の強度や持ち運び携帯に非常に便利です。
「大は小を兼ねる」とは言いますが、「大は」持ち歩くのには邪魔になる事もあります。
「小は」コンパクトで良いのですが、大ほどの刃の強度は無く非常に刃が折れやすい。
こちらの刃は専用刃となりますのでホームセンター等に商品を置いていない事もあり、こちらで購入できることは大変嬉しく思います。
さすが信頼のオルファですね。・・・信者ではありませんよ

1人が参考にしています
対象商品:
23834816
2021-12-02
用途:
日曜大工
佐野スペースデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

このサイズ普通売ってなくて、助かります。
これでよければ、また購入いたします

対象商品:
23834816
2019-05-22
用途:
紙の切断用

カッターの刃がなくなり市販のものを探しましたが最近のカッターと少し規格が異なるようで見つからずネットで探して購入しました。無事適合する替え刃を入手でき、切れ味にも満足しています。

対象商品:
23834816
2017-12-12
用途:
ダンボールなどの工作用
ミヤオク 様

同じ幅サイズで0.2mm〜0.25mmもありますが硬いダンボールを切るときは撓ってしまい失敗や怪我など危ないので厚めのこちらを購入しました。
切れ味も一番大きいサイズのカッターより優れていて大変重宝しています。

対象商品:
23834816
2017-07-19
用途:
包装をあける等に使うカッターの替刃として
その他業種

M刃が作業するうえで一番使いやすい。ただし、摩耗も激しいので替刃が必要。

対象商品:
23834816
2017-01-20
用途:
梱包から材料を出すときに使用することが多いです。
日野建装 様 (建設業・工事業)

50枚入りぐらいのものが欲しいです。
5枚だとすぐになくなってしまうので

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする