VERTEX STYLE
ワイヤレスイヤホン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23835569
品番
VTH-IC026BBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤレス接続して音楽を聴いているときでも、電話の着信応答や通話終了の操作ができる高音質・高感度のイヤホンマイク。
用途
音楽鑑賞用
コード長さ(cm)
47
付属品
イヤーピースXS・L
型式
ダイナミック型
接続方式
Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
10
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
108
イヤホン形状
カナル型
注意
※ご使用になる前に保証書に記載されているご使用方法をよく読んでから本製品をご使用ください。