VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VERTEX STYLEの モバイルバッテリー/充電器
VERTEX STYLEの AC充電器
microUSB/USB2.0スマホ関連
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23836208
品番
V-AC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
家庭用コンセントから各種スマートフォンやタブレット・IQOSなどの充電ができるプラグ収納可能な家庭用充電器です。
リバーシブル端子で2台同時充電可能。自動認識機能を搭載し、最適出力で最速充電。
出力
2.4A+2.4A
用途
充電・通信用
コネクタ形状
microUSB/USB2.0
入力
AC100V
コード長さ(cm)
100
注意
※ご使用になる前にパッケージに記載されているご使用方法をよく読んでから本製品をご使用ください。