※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
Y69A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
注文コード
23843278
品番
MY1HT50-400L-Y69AL
参考基準価格(税別)
¥492,970
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
ストローク調整ユニット
(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y69A 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード