※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT50TNG
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23843689
品番
MY1HT50TNG-200L
参考基準価格(税別)
¥437,310
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
配管形式
(G) 集中配管形
ストローク調整ユニット
(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード