※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK32G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2100 注文コード23854347 品番MY1MWK32G-2100-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,300
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ種類など62種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)2100 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形 サイドシール(K) サイドシール付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23854347 MY1MWK32G-2100-XB11 12558641 MY1MWK32G-2100 MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 1個 149,800 税込164,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする