500 ツールケース アイリスオーヤマ 23854942 500 ツールケース アイリスオーヤマ 23854942 500 ツールケース アイリスオーヤマ 23854942 500 ツールケース アイリスオーヤマ 23854942

ツールケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23854942 品番500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドツール・パーツの収納に適しています。
持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。
また、トレーは可動式で片側に寄せれば背の高いアイテムも収納可能です。
両端にはドライバー等が収納できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)490×256×240 トラスコ品番818-3687 ダークグレー/レッド 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)490 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)256

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23854942 500 07347640 TCR-500 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ 高さが変わるツールケース アイリスオーヤマ 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23854958
2020-11-10
用途:
屋外での作業

雨の日に屋外で使用していると、取っ手部分の凹んだ所に雨水が溜まり、
取っ手を取り付けている穴から中に水入り、機材がみんな濡れてしまいます。

2人が参考にしています
対象商品:
23854942
2017-09-19
用途:
資材を入れて現場へ行くのに使用

値段以上の質感
ただし、蓋ロックの赤い所にでっかくアイリスのマーク入っています
個人的には要らないのでマイナスポイントです

1人が参考にしています
対象商品:
23854942
2018-04-26
用途:
電気工事、機械メンテ
セーフティガード警備株式会社 様

雰囲気良く軽量、道具を選んでちょっと移動するために購入
1回目に使ったとたん、後ろのヒンジが破損し、お釈迦様
安いのはダメだね、残念です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする