現場用に購入。多少音はしますが、風力は充分。
通常1〜2時間の使用なのでバッテリー1個で充分待ちます。常に予備バッテリーは何個か用意しているので問題ありません。とても便利なので買って良かったです。
強風で利用しているときは機械音が気にならないですが、弱で利用すると少し気になります。日中時間帯の利用であれば普通に会話もできます。バッテリーでの利用も重宝しており、2個以上のバッテリーがあれば充電時間の方が放電時間より短いため、困ることはありません。AC出も利用出来ますし首振り機能にも重宝しています
小型軽量で扱いやすく夏場キュービクル内での作業には有り難い。持ち運び専用のケースが有ればもっと良い。
充電式を欲していたわけではないが、必要最低限の機能と軽量な点を評価。
充電式としてではなく付属ACアダプタにて使用。
フルパワー(最大電圧)で使える丈夫なACアダプタが欲しい。
こうした二次電池での運用を主な前提にしている機器のACアダプタは、試運転レベル程度の耐久性しかないのが残念。
別売りでも頑丈で定電圧タイプ別売りACアダプタの需要は大きいのでは?
これは、買ってよかったと工事関係者の弁です。持ち運びに楽、充電式で楽、ケーブルつけて使用もできて楽。と暑い夏の作業になくてはならないものになりました。