バイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23855256 品番SC-BV25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。

用途
ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。
精密な温度制御 : 4℃±2℃。
最低温度と最高温度の記録機能。
警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。
地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。
材質本体PP、庫内容器アルミニウム 質量(kg)約15 電源(V)DC12 消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460 温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。 運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で) 庫内寸法(mm)約335×225×340 庫内容量(L)25 庫内温度(℃)4℃±2℃ 警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
注意
※温度性能は、明記された外気温の条件下で、フタを密閉した状態で測定。
※実際の温度性能は、外気温、フタの開閉頻度により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする