レターケース LCEタイプ

(24件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23855326 品番 LCE14SWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。
天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。
既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。

サイズA4 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.1 ホワイト サイズ(cm)幅約27.8×奥行約33.5×高さ約34.5 引出し内寸法(mm)幅約240×奥行約310×高さ約15 引出し組合せ超浅型 材質(引出し)スチロール樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
事務所内使用
株式会社イチネンアクセス 様

以前から使用していましたが、程よい段数で使用勝手も良い

対象商品:
23855317
2024-06-25
用途:
機械作業の手順書区分

うす底で 種類を多く収納可能であり 整理しやすい 値段も手ごろである

1人が参考にしています
対象商品:
23855317
2024-04-08
用途:
仕事用
壱弐参 様 (サービス業)

いつもありがとうございます。
早い納品をありがとうございます。

対象商品:
23855317
2023-04-05
用途:
書類の分類

14段ありますが、薄型なので場所も取らず便利に使用しています。引き出しもスムーズです

2人が参考にしています
対象商品:
23855326
2023-07-10
用途:
お買い得でした

細かく資料を分けて使うのに丁度良いです。
お安く買えたので助かりました。

対象商品:
23855326
2022-10-12
用途:
書類整理
医療・福祉・介護関連業

細かく分けて書類が整理出来て大変たすかっています。

対象商品:
23855326
2021-03-24
用途:
書類整理
製造業

内容別に書類を整理できました。
少しずつ多種な書類を分けるのに便利ではと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23855317
2021-01-22
用途:
書類整理
第一線材鋼業株式会社 様

ごちゃごちゃしていた書類がきちんと整理整頓されてすっきりしています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする